Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
6F643220
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
Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6F643220
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
10
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
24
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
7
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
10
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
5.5
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6F643220
EAN
4015448523260
UBB
500582737101
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867484