Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
7C023453
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
Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7C023453
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
13.5
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
8
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
13.5
Gesamtlänge (mm)
90
Durchmesser des Schachts (mm)
8
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
6.2
Linksgewinde
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7C023453
EAN
4015448610168
UBB
500583021133
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867778
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen