text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artikelnummer 6J356133
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 13.5
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 13.5
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Farbring-Kennzeichnung Blau
Vierkantschlüssel (mm) 6.2
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6J356133
EAN 4015448506393
UBB 500582790555
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867278
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.