text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Artikelnummer 7A210285
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 8.5
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 8.5
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Farbring-Kennzeichnung Blau
Vierkantschlüssel (mm) 3.4
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 7A210285
EAN 4015448506362
UBB 500583037071
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867274
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.