Food & Dairy machine building
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
Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
9W267164
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
Machine tap DIN 371C VA M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9W267164
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
6.5
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
6.5
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
2.7
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9W267164
EAN
4015448610120
UBB
500583969745
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867774