Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
0Y761817
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0Y761817
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
50
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0Y761817
EAN
4015448534129
UBB
500573932125
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867602