text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numero articolo 5B535818
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8.5
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8.5
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 5B535818
EAN 4015448726531
UBB 500582330600
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867706
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.