text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 6X506380
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 7
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 7
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.5
Gewindegröße 3
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 2.7
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 6X506380
EAN 4015448726524
UBB 500582980974
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867705
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.