text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 2T917262
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 8
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.25
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 6.2
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 2T917262
EAN 4015448418214
UBB 500581550323
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867268
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.