Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
7T436585
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
Machine tap DIN 371C M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7T436585
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1
Gewindegröße
6
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1
Gewindegröße
6
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7T436585
EAN
4015448569329
UBB
500583276315
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867314