Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
1A247448
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
Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1A247448
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.8
Gewindegröße
5
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
40
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1A247448
EAN
4015448569312
UBB
500573950846
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867313
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen