text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Artikelnummer 1Q337672
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 7
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 7
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 40
Vierkantschlüssel (mm) 3.4
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 1Q337672
EAN 4015448569305
UBB 500581167375
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867312
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.