text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Machine tap DIN 371C H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 4E327137
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8.5
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8.5
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 4E327137
EAN 4015448506423
UBB 500582027842
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867284
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.