text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Položka č. 7E741416
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 7E741416
EAN 4015448512219
UBB 500583056600
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867422
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.