Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
9L857712
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
Machine tap DIN 371C AL M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9L857712
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1
Gewindegröße
6
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
16
Gesamtlänge (mm)
80
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1
Gewindegröße
6
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
45
Farbring-Kennzeichnung
Yellow
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9L857712
EAN
4015448506508
UBB
500583939144
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867296