text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Artikelnummer 8F087667
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.8
Gewindegröße 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 14
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.8
Gewindegröße 5
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Flankenwinkel (°) 45
Farbring-Kennzeichnung Yellow
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8F087667
EAN 4015448506492
UBB 500583429781
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867295
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.