Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
6C986332
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
Machine tap DIN 371C AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6C986332
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
45
Farbring-Kennzeichnung
Yellow
Vierkantschlüssel (mm)
3.4
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6C986332
EAN
4015448506485
UBB
500582697008
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867294