Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
1W972221
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
Machine tap DIN 371C AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
1W972221
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
10
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
45
Farbring-Kennzeichnung
Yellow
Vierkantschlüssel (mm)
2.7
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1W972221
EAN
4015448506478
UBB
500581255634
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867293