Maschinengewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
0A692424
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
Machine tap DIN 371C AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0A692424
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
20
Gesamtlänge (mm)
100
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
10
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
Andere
Flankenwinkel (°)
45
Farbring-Kennzeichnung
Yellow
Vierkantschlüssel (mm)
8
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0A692424
EAN
4015448506522
UBB
500573603361
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867299