Maschinengewindebohrer
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6X583016
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
Machine tap DIN 371B VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6X583016
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Ausführung
Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm)
12
Gesamtlänge (mm)
63
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Werkstoff Schneiden
Andere
Farbring-Kennzeichnung
Blau
Vierkantschlüssel (mm)
3.4
Marke
Promat
Warennummer
82074010
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6X583016
EAN
4015448609834
UBB
500582982046
UNSPSC
27112806
Nr articolo produttore
4000867517