text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M4x0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 6U534374
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Embalado por 1

Especificações

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 4.5
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Werkstoff Schneiden Andere
Vierkantschlüssel (mm) 3.4
Marke Promat
Warennummer 82074010

Números do artigo

Referência 6U534374
EAN 4015448418122
UBB 500582948807
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867244
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.