text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite SI 5366 Struktureller Leim 310

Artikelnummer 90005.536.315
Volumen (ml)
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Schmelztemperatur (°C) -50°C to +200°C

Spezifikationen

Volumen (ml) 310
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Schmelztemperatur (°C) -50°C to +200°C

Beschreibung

Technical data: description: 1K acetoxy-silicone. Colour: transparant. Skin formation time: 5 min. Elongation: 530%. Hardness shore A: 25. Shear strength (GMBS) N/mm' 2,5. Service temperature range: +250 °C

Artikelnummern

Artikelnummer 90005.536.315
UBB 950570040531
UNSPSC 31201700
Hersteller Artikel Nr 230667
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.