text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite H3101 2-Komponenten-Acrylat 50ml


Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Artikelnummer 8L387883
Volumen (ml)
Verarbeitungszeit 1200 - 1500
Aushärtungsprozess 2-Komponenten
Max. Klebespalt (mm) 9
Marke Loctite
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Volumen (ml) 50
Verarbeitungszeit 1200 - 1500
Aushärtungsprozess 2-Komponenten
Max. Klebespalt (mm) 9
Marke Loctite

Beschreibung

Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Artikelnummern

Artikelnummer 8L387883
UBB 500645437343
UNSPSC 31201600
Hersteller Artikel Nr 2064879
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.