text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Detergente e sgrassante 10l


Artikelnummer 9V962593
Imballaggio Altro
Volume (ml) 10000
Adatto per uso esterno
Adatto per legno No
Adatto per PVC
Forma fisica Altro
Adatto per la pulizia del vetro No
Verpakt per 1

Specificaties

Imballaggio Altro
Volume (ml) 10000
Adatto per uso esterno
Adatto per legno No
Adatto per PVC
Forma fisica Altro
Adatto per la pulizia del vetro No
Adatto per la rimozione di alghe e muschio No
Adatto per la rimozione di muffe No
Adatto per il sughero No
Adatto per laminati No
Adatto per la decalcificazione No
Adatto per lo sgrassaggio
Adatto per la pulizia
Adatto come agente di risciacquo No
Solubile in acqua No
Risciacquo con acqua obbligatorio No
Obbligatorio diluire con acqua
Biologicamente degradabile No
Lavorazione ad alta pressione No
Adatto per uso interno
Marchio Loctite
Codice merceologico 38140090
Type Degreaser

Artikelnummers

Artikelnummer 9V962593
EAN 5010266288321
UBB 500675552300
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 149293
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.