text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Beschichtung PC 7255 A/B Grau 1125ml


Artikelnummer 0E135179
Volumen (ml)
Farbe Grau
Anwendung Andere
Verpackung Kartusche
Verarbeitungszeit 2400 - 4200
Wasserdicht Nein
Max. Temperatur (°C) 95
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Volumen (ml) 1125
Farbe Grau
Anwendung Andere
Verpackung Kartusche
Verarbeitungszeit 2400 - 4200
Wasserdicht Nein
Max. Temperatur (°C) 95
Aushärtungsprozess UV
Durchsichtig Nein
Mit Pinsel Nein
Auf Wasserbasis Nein
Physikalische Form Spray
Oberfläche trocken (bei 23 °C, 50% r.F.) (h) 4
Technologie/Gattungsbezeichnung Epoxy
Fertige Produkte Ja
Grad des Glanzes Glänzend
Marke Loctite
Warennummer 35069190
Model PC 7255
Type Sprayable Ceramic Coating

Artikelnummern

Artikelnummer 0E135179
EAN 4058093019375
UBB 500713164969
UNSPSC 31201601
Hersteller Artikel Nr 2388605
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.