text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Loctite 8151 Anti-Seize Lubricant in Spray Can 400mL Gray

Numer artykułu 90008.151.400
Volume (ml)
Colour Grey
Application Industrial
Shape Fluid
Packaging Spray can
Can be used on wet surface No
Acid-free No

Specyfikacje

Volume (ml) 400
Colour Grey
Application Industrial
Shape Fluid
Packaging Spray can
Can be used on wet surface No
Acid-free No
Can be used on plastic No
Can be used on concrete No
Can be used on metal Yes
Suitable for cables No
Suitable for tubes No
Physical form Liquid
Melting temperature (°C) -30 °C to +900 °C
Water-soluble No
Suitable for potable water No
Brand Loctite
Weight per piece (g) 400
Commodity code 34031980
Type Anti-Seize Lubricant

Numery artykułów

Numer artykułu 90008.151.400
EAN 5010266264868
UBB 500501230386
UNSPSC 31201602
Artykuł producenta nr 303136
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.