text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 5188 Anaerobe Rot 50ml


Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Artikelnummer 8G370520
Farbe Andere
Anwendung Andere
Verpackung Tube
Volumen (ml) 50
Wasserdicht Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Andere
Anwendung Andere
Verpackung Tube
Volumen (ml) 50
Wasserdicht Ja
Max. Temperatur (°C) 150
Aushärtungsprozess Andere
Durchsichtig Nein
Mit Pinsel Nein
Auf Wasserbasis Ja
Physikalische Form Flüssig
Max. Klebespalt (mm) 0.25
Fertige Produkte Ja
Viskosität (Pa-s) 21
Flanschdichtung Ja
Marke Loctite
Type Flange Sealant

Beschreibung

Ideal for sealing all types of rigid metal joint faces, especially aluminum. Excellent for difficult applications. Excellent chemical resistance. High flexibility. Superior adhesion. Tolerates slight oil contamination on the joint face surface.

Artikelnummern

Artikelnummer 8G370520
EAN 5010266008912
UBB 500702992222
UNSPSC 31201601
Hersteller Artikel Nr 1254415
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.