text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Gewindekleber 270 Grün 270-250ml

Artikelnummer
Volumen (ml)
Farbe Grün
Farbe Grün
Anwendung Andere
Verpackung Tube

Spezifikationen

Volumen (ml) 250
Farbe Grün
Farbe Grün
Anwendung Andere
Verpackung Tube
Verarbeitungszeit 600 - 600
Wasserdicht Nein
Max. Temperatur (°C) 180
Aushärtungsprozess Andere
Durchsichtig Nein
Mit Pinsel Nein
Auf Wasserbasis Nein
Physikalische Form Flüssig
Schmelztemperatur (°C) -55 - 180
Fertige Produkte Ja
Viskosität (Pa-s) 0.5

Beschreibung

Suitable for all metal fasteners, including stainless steel, aluminium, plated surfaces and chrome-free coatings. Tolerates slight contaminations of industrial oils, e.g. engine oils, corrosion prevention oils, cutting fluids. Ideal for permanently locking studs on engine blocks and pump housings. To be used if regular removal for maintenance is Not required. P1 NSF Reg. No.: 123006

Artikelnummern

Artikelnummer 90002.270.250
EAN 5010266000893
UBB 950570004404
UNSPSC 85214003
Hersteller Artikel Nr 1335906

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.