text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schraubstockschlüssel 7 Zoll 175mm


Geschmiedete, vergütete Backen und spezielle Backenform für sicheres Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper aus hochfestem Stahlblech, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenkonstruktion garantiert einen Dreipunktkontakt bei allen Materialquer

Artikelnummer G2546.000.175
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 185
Max. Wangenöffnung (mm) 25
Schweisszange Nein
Marke Gedore
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 185
Max. Wangenöffnung (mm) 25
Schweisszange Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Geschmiedete, vergütete Backen und spezielle Backenform für sicheres Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper aus hochfestem Stahlblech, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenkonstruktion garantiert einen Dreipunktkontakt bei allen Materialquerschnitten, Gewindebohrung unten angeschweißt, Keine Aufweitung bei extremster Belastung, Sicheres Lösen, Lösehebel unter konstantem Druck der Spezialfeder, Lösehebel unter konstantem Druck der Spezialfeder

Artikelnummern

Artikelnummer G2546.000.175
EAN 4010886640661
UBB 240102110279
UNSPSC 27112124
Hersteller Artikel Nr 6406620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.