Nedtrain Oud
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
Sonderangebote
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Schrauben
Kopfschrauben
55320
55320.030.016
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
Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 966 A-H Rostfreistahl A4 M3X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
16 mm
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
f ≈
0.75
Full thread if L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
16
No. cross recess
1
P
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Artikelnummern
Artikelnummer
55320.030.016
EAN
8715494562232
UBB
500634462773
UNSPSC
31161504
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen