Nedtrain Oud
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
51320
51320.020.014
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
Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 966 A-H Rostfreistahl A2 M2X14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2
Länge
14 mm
Marke
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.33
Warennummer
7318155290
Maße
d-D
M2
Mindestlänge des Fadens
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Full thread if L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
14
No. cross recess
1
P
0.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Artikelnummern
Artikelnummer
51320.020.014
EAN
8715494592000
UBB
500633230882
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen