text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 966 A-H Rostfreistahl A2 M2,5X6


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M2.5
Länge 6 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Linsensenkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.3
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M2.5
Mindestlänge des Fadens 18
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
No. cross recess 1
P 0.45

Normen

DIN 966
NF ≈E25-120
ISO ≈7047

Artikelnummern

Artikelnummer 51320.025.006
EAN 8715492282552
UBB 950353279314
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.