text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X60

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 60 mm
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Maße

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 60
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Normen

NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 964
ISO ≈2010
NEN ≈2371

Artikelnummern

Artikelnummer 24570.040.060
EAN 8715492636096
UBB 950353149210
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.