text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 916 HPL 1/2 inch 90 teeth reverse lever HAZET


Artikelnummer 3O470996
Isoliert Nein
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 415
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 415
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Hazet
Type 916HPL

Artikelnummern

Artikelnummer 3O470996
EAN 4000896219209
UBB 500581811451
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 4000822743
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.