text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 916 HP 1/2 inch 90 teeth HAZET


Artikelnummer 6H326583
Isoliert Nein
Gewicht 590
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 275
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 590
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 275
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Hazet
Type 916HP

Artikelnummern

Artikelnummer 6H326583
EAN 4000896213894
UBB 500582765565
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 916P
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.