Blitzlichter
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrobedarf
Beleuchtung
Blitzlichter
3P028954
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
LED torch FLASH 1000 R 1000 lm Li-ion 250 m SCANGRIP
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3P028954
Ausführung
Andere
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Wiederaufladbar
Ja
ANSI
Andere
Länge (mm)
196
Werkstoff
Aluminium
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Wiederaufladbar
Ja
ANSI
Andere
Länge (mm)
196
Werkstoff
Aluminium
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)
IP54
Mit Lichtquelle
Ja
Batterieart
Andere
Gewicht gesamt (g)
345
Anzahl der Batterien
1
Mit Batterien
Ja
Marke
ScanGrip
Warennummer
85131000
Model
FLASH R
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3P028954
EAN
5708997351383
UBB
500581862272
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
03.5138