text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 4K 30 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP


Artikelnummer 6Y250119
Breite 235
Lampenfassung Keiner
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 235
Lampenfassung Keiner
Leiterquerschnitt (mm²) 1
Anschlussart Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für hängende Montage Nein
Material Gehäuse Aluminium
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK07
Nennspannung (V) 100 - 240
Notstromversorgung integriert Ja
Schutzart (IP) IP67
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Nein
Geeignet für die Einbaumontage Ja
Geeignet für Aufputzmontage Nein
Farbtemperatur (K) 6000 - 6000
Max. Systemleistung (W) 30
Farbe der Leuchte Andere
Geeignet für Traversenmontage Nein
Geeignet für Sockel-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Lichtschienenmontage Nein
Geeignet für Klemmbefestigung Nein
Lichtstrom (lm) 400 - 4000
Schutzgrad (NEMA) Andere
Dimmen Potentiometer (integriert) Ja
Dimmen herstellereigenes System Ja
Geeignet für Niederspannungskabelsystem Ja
Material Schutzabdeckung Andere
Geeignet für Deckenmontage Nein
Mit Rädern Nein
Marke ScanGrip
Model NOVA cable

Artikelnummern

Artikelnummer 6Y250119
EAN 5708997354407
UBB 500582989645
UNSPSC 32111503
Hersteller Artikel Nr 03.5440
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.