text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 29 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 4400 mAh SCANGRIP


Artikelnummer 3Z619647
Breite 235
Lampenfassung Keiner
Leiterquerschnitt (mm²) 0.75
Anschlussart Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 235
Lampenfassung Keiner
Leiterquerschnitt (mm²) 0.75
Anschlussart Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Mit Steckdose Nein
Farbwiedergabe-Index CRI 80-89
Material Gehäuse Aluminium
Lampentyp LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m) 5
Schlagfestigkeit IK07
Nennspannung (V) 100 - 240
Schutzart (IP) IP67
Mit Schutzhaube Nein
Mit Lichtquelle Ja
Mit Stativhalterung Nein
Farbtemperatur (K) 6000 - 6000
Max. Systemleistung (W) 29
Farbe der Leuchte Andere
Lichtstrom (lm) 400 - 4000
Schutzgrad (NEMA) Andere
Geeignet für Niederspannungskabelsystem Ja
Material Schutzabdeckung Andere
Mit Rädern Nein
Marke ScanGrip
Model NOVA rechargeable

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z619647
EAN 5708997354414
UBB 500581996674
UNSPSC 32111503
Hersteller Artikel Nr 03.5441
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.