Blitzlichter
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
Beleuchtung
Blitzlichter
6R695534
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
LED spotlight NOVA 12K 86 W 1200–12000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6R695534
Breite
302
Lampenfassung
Keiner
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Farbe des Gehäuses
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
302
Lampenfassung
Keiner
Leiterquerschnitt (mm²)
1
Anschlussart
Andere
Farbe des Gehäuses
Andere
Mit Steckdose
Nein
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für hängende Montage
Nein
Material Gehäuse
Aluminium
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Länge des Anschlusskabels (m)
5
Schlagfestigkeit
IK07
Nennspannung (V)
100 - 240
Notstromversorgung integriert
Ja
Schutzart (IP)
IP67
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Mit Stativhalterung
Nein
Geeignet für die Einbaumontage
Ja
Geeignet für Aufputzmontage
Nein
Farbtemperatur (K)
6000 - 6000
Max. Systemleistung (W)
86
Farbe der Leuchte
Andere
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Sockel-/Bodenmontage
Nein
Geeignet für Lichtschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmbefestigung
Nein
Lichtstrom (lm)
1200 - 12000
Schutzgrad (NEMA)
Andere
Dimmen Potentiometer (integriert)
Ja
Dimmen herstellereigenes System
Ja
Geeignet für Niederspannungskabelsystem
Ja
Material Schutzabdeckung
Andere
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Mit Rädern
Nein
Marke
ScanGrip
Model
NOVA cable
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6R695534
EAN
5708997354445
UBB
500582903422
UNSPSC
32111503
Hersteller Artikel Nr
03.5444