Blitzlichter
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
Beleuchtung
Blitzlichter
8C014217
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
LED spotlight 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8C014217
Farbe
Weiß
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Fernbedienung
Nein
Länge (mm)
230
Fernsteuerung möglich
Nein
Nennspannung (V)
240 - 240
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Weiß
Farbe des Gehäuses
Schwarz
Spannungsart
AC
Mit Fernbedienung
Nein
Länge (mm)
230
Fernsteuerung möglich
Nein
Nennspannung (V)
240 - 240
Schutzart (IP)
IP65
Lichtfarbe nach EN 12464-1
Tageslichtweiß >5300 K
Typ Glas/Abdeckung
Andere
Mittlere nominale Lebensdauer (h)
1000
Farbtemperatur (K)
6500 - 6500
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden (kWh)
50
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Leistung der Lampe (W)
50 - 50
Lichtstrom (lm)
3660 - 3660
Glühlampe
Nein
Abstrahlwinkel (°)
120 - 120
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8C014217
EAN
4015448747680
UBB
500583388029
UNSPSC
32111503
Hersteller Artikel Nr
4000873341