Blitzlichter
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
Beleuchtung
Blitzlichter
2Y996268
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
LED spotlight 30 W 2200 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65 PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2Y996268
Farbe
Weiß
Farbe des Gehäuses
Andere
Spannungsart
AC
Mit Fernbedienung
Nein
Fernsteuerung möglich
Nein
Nennspannung (V)
230 - 230
Schutzart (IP)
IP65
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Weiß
Farbe des Gehäuses
Andere
Spannungsart
AC
Mit Fernbedienung
Nein
Fernsteuerung möglich
Nein
Nennspannung (V)
230 - 230
Schutzart (IP)
IP65
Lichtfarbe nach EN 12464-1
Tageslichtweiß >5300 K
Typ Glas/Abdeckung
Andere
Mittlere nominale Lebensdauer (h)
1000
Farbtemperatur (K)
6500 - 6500
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden (kWh)
30
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Leistung der Lampe (W)
30 - 30
Lichtstrom (lm)
2200 - 2200
Glühlampe
Nein
Abstrahlwinkel (°)
120 - 120
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2Y996268
EAN
4015448747727
UBB
500581630281
UNSPSC
32111503
Hersteller Artikel Nr
4000873345