Lighting
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Beleuchtung
2N994237
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
LED spotlight 2 x 50 W 2 x 3660 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65 PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Ausverkauft
Preis anzeigen
exkl. MwSt
Artikelnummer
2N994237
Farbe
Weiß
Farbe des Gehäuses
Andere
Spannungsart
AC
Mit Fernbedienung
Nein
Fernsteuerung möglich
Nein
Nennspannung (V)
230 - 230
Schutzart (IP)
IP65
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Farbe
Weiß
Farbe des Gehäuses
Andere
Spannungsart
AC
Mit Fernbedienung
Nein
Fernsteuerung möglich
Nein
Nennspannung (V)
230 - 230
Schutzart (IP)
IP65
Lichtfarbe nach EN 12464-1
Tageslichtweiß >5300 K
Typ Glas/Abdeckung
Andere
Mittlere nominale Lebensdauer (h)
1000
Farbtemperatur (K)
6500 - 6500
Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden (kWh)
50
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Leistung der Lampe (W)
50 - 50
Lichtstrom (lm)
3660 - 3660
Glühlampe
Nein
Abstrahlwinkel (°)
120 - 120
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Marke
Promat
Warennummer
94054010
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2N994237
EAN
4015448747734
UBB
500581504395
UNSPSC
32111503
Hersteller Artikel Nr
4000873346