text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch UNIPEN 3.7 V 750 mAh Li-ion 50/100 lm SCANGRIP


Artikelnummer 7M314684
Ausführung Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Wiederaufladbar Ja
ANSI Andere
Länge (mm) 155
Werkstoff Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Wiederaufladbar Ja
ANSI Andere
Länge (mm) 155
Werkstoff Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Batterieart Andere
Gewicht gesamt (g) 80
Anzahl der Batterien 1
Mit Batterien Ja
Marke ScanGrip
Model UNIFORM

Artikelnummern

Artikelnummer 7M314684
EAN 5708997354209
UBB 500583167415
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 03.5420
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.