Blitzlichter
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
Beleuchtung
Blitzlichter
2V773115
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
LED rechargeable torch STICK LITE S 3.7 V 1200 mAh Li-ion 50-150 lm SCANGRIP LITE
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2V773115
Breite
13
Ausführung
Andere
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
13
Ausführung
Andere
Mit Anschlusskabel und Stecker
Nein
Spannungsart
Wechselstrom/Gleichstrom
Farbwiedergabe-Index CRI
80-89
Mit Schalter
Nein
Mit CEE-Stecker
Nein
Wiederaufladbar
Ja
Länge (mm)
34
Höhe/Tiefe (mm)
150
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)
IP20
Mit Schutzhaube
Nein
Mit Lichtquelle
Ja
Batterieart
Andere
Farbtemperatur (K)
6500 - 6500
Max. Systemleistung (W)
1.5
Nennlichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)
380
Farbe der Leuchte
Andere
Marke
Scangrip lite
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2V773115
EAN
5708997356654
UBB
500581621868
UNSPSC
32111503
Hersteller Artikel Nr
03.5665