text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch STAR 3.7 V 5200 mAh Li-ion 500/1000 lm SCANGRIP


Artikelnummer 6K675721
Ausführung Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Wiederaufladbar Ja
ANSI Andere
Länge (mm) 156
Werkstoff Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Farbe des Gehäuses Andere
Wiederaufladbar Ja
ANSI Andere
Länge (mm) 156
Werkstoff Andere
Lampentyp LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) IP65
Mit Lichtquelle Ja
Batterieart Andere
Gewicht gesamt (g) 620
Anzahl der Batterien 1
Mit Batterien Ja
Marke ScanGrip
Warennummer 85131000
Model STAR

Artikelnummern

Artikelnummer 6K675721
EAN 5708997356203
UBB 500582808555
UNSPSC 39120000
Hersteller Artikel Nr 03.5620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.