Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
8K734837
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 203 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8K734837
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
3.5
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Nennweite
8 Zoll (200)
Min. Berstdruck (bar)
10.5
Marke
Admiral
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
3.5
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Nennweite
8 Zoll (200)
Min. Berstdruck (bar)
10.5
Marke
Admiral
Type
602A-200-050
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8K734837
EAN
4006918312057
UBB
500583512016
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000353068