Gartengeräte
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
Gartengeräte
Gartengeräte
9O133680
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 152 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9O133680
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
3.5
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Nennweite
6 Zoll (150)
Min. Berstdruck (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
3.5
Material der Innenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Material der Außenwand
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Lebensmittel
Nein
Nennweite
6 Zoll (150)
Min. Berstdruck (bar)
10.5
Type
602A-150-050
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9O133680
EAN
4006918310152
UBB
500583909774
UNSPSC
40142009
Hersteller Artikel Nr
4000353067
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen