Sechskantschlüssel
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel
1X293538
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
Langer Facom-Sechskantschlüssel 3,5 mm Silizium-Stahlphosphat 95 mm
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1X293538
Gesamtlänge (mm)
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
3.5
Länge des Schachtes (mm)
95
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Diebstahlsicheres Modell
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
98.5
Ausführung
Rechtwinklig
Isoliert
Nein
Schlüsselweite (mm)
3.5
Länge des Schachtes (mm)
95
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Diebstahlsicheres Modell
Nein
Länge langer Schenkel (mm)
95
Mit Zapfen
Nein
Mit Loch
Nein
Schlüsselweite (Zoll)
Andere
Mit Kugelkopf
Nein
Länge kurzes Bein (mm)
25
Marke
Facom
Model
83H
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
1X293538
EAN
3148511240366
UBB
500638909613
UNSPSC
27111710
Hersteller Artikel Nr
83H.3.5