text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Red 300 x 400 x 175mm


Artikelnummer 0U008512
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Nein
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 45
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 266
Höhe innen (mm) 156
Äußere Breite (mm) 300
Äußere Höhe (mm) 175
Äußere Tiefe (mm) 400
Innere Tiefe (mm) 366
Marke La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummern

Artikelnummer 0U008512
EAN 4031022051004
UBB 500573858619
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 400/175-0 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.