text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 400 x 600 x 320mm


Artikelnummer 5J361258
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 75
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 75
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 363
Höhe innen (mm) 301
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 320
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 563
Marke La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummern

Artikelnummer 5J361258
EAN 4031022050212
UBB 500582438460
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 600/320-0 GRAU
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.